Referenzen
Donghua:08A-3 G (DH)
Rubix:3844723
Hersteller:1277

Produktdetails : 08A-3 G (DH) Verbindungsglied mit Feder 11 (E)
Donghua High Quality Kette – Präzisions-Rollenkette in bewährter Premiumqualität für zuverlässigen Einsatz im Standard- und Industriebereich. Bietet hohe Laufgenauigkeit, solide Verschleißfestigkeit und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
Stärken
Bewährte Qualität mit zuverlässiger Performance und ausgewogenem Verhältnis aus Festigkeit, Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 08a-3 |
|---|---|
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Rollendurchmesser | 7,95 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
