Referenzen
Tsubaki:RS80 1 CL SC
Rubix:3198672
Hersteller:4600008980
EAN:8718472187380



Produktdetails : RS80-1 G Verbindungsglied mit Feder 11(E) Tsubaki
Auf der Suche nach der ultimativen Qualität hat Tsubaki den weltweit höchsten Standard für Rollenketten geschaffen. Tsubaki G8 ANSI RS Rollenkette setzt die Messlatte höher mit Design-Innovationen, die solide Ergebnisse liefern! Tsubaki ANSI G8 ist mit den folgenden Vorteilen verbessert:- Lube Groove Bush, um Öl an der Kontaktstelle zu halten, wo die Kette es am meisten braucht, und bietet ein internes Reservoir für Schmiermittel. Das Ergebnis ist eine Kette mit längerer Lebensdauer und geringeren Wartungskosten über die gesamte Lebensdauer der Kette. Lube Groove Bush ist in den Größen RS80 bis RS140 erhältlich.
- Nahtlose Buchse mit einem sehr präzisen zylindrischen Profil und einer Oberflächenbearbeitung, die zu einem besseren Oberflächenkontakt zwischen Bolzen und Buchse und einer verbesserten Schmiermittelrückhaltung führt.
- Ring Coin Verbindungsglied ermöglicht die Spezifizierung der Kette bis zu ihrer vollen kW-Leistung.
- Nahtlose Buchse mit einem sehr präzisen zylindrischen Profil und einer Oberflächenbearbeitung, die zu einem besseren Oberflächenkontakt zwischen Bolzen und Buchse und einer verbesserten Schmiermittelrückhaltung führt.
- Ring Coin Verbindungsglied ermöglicht die Spezifizierung der Kette bis zu ihrer vollen kW-Leistung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 66 g |
|---|---|
| Kette | ansi g7 |
| Kettenteilung | 25,4 mm |
| Gewicht | 66 g |
| Rollendurchmesser | 15,88 mm |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen