100A-2 G/SPL Verbindungsglied mit Splint 111(S) Tsubaki

ANSI G8 Offset Link

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tsubaki:RS100 2 CL CP
Rubix:752657
Hersteller:0120100203
EAN:8718472003413
RS100-2 G/SPL Verbindungsglied mit Splint 111(S) Tsubaki

Technische Zusammenfassung

Kette1002cl
Kettenteilung31,75 mm
Profilduplex (2)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 100A-2 G/SPL Verbindungsglied mit Splint 111(S) Tsubaki


Auf der Suche nach der ultimativen Qualität hat Tsubaki den weltweit höchsten Standard für Rollenketten geschaffen. Tsubaki G8 ANSI RS Rollenkette setzt die Messlatte höher mit Design-Innovationen, die solide Ergebnisse liefern! Tsubaki ANSI G8 ist mit den folgenden Vorteilen verbessert:
- Lube Groove Bush, um Öl an der Kontaktstelle zu halten, wo die Kette es am meisten braucht, und bietet ein internes Reservoir für Schmiermittel. Das Ergebnis ist eine Kette mit längerer Lebensdauer und geringeren Wartungskosten über die gesamte Lebensdauer der Kette. Lube Groove Bush ist in den Größen RS80 bis RS140 erhältlich.
- Nahtlose Buchse mit einem sehr präzisen zylindrischen Profil und einer Oberflächenbearbeitung, die zu einem besseren Oberflächenkontakt zwischen Bolzen und Buchse und einer verbesserten Schmiermittelrückhaltung führt.
- Ring Coin Verbindungsglied ermöglicht die Spezifizierung der Kette bis zu ihrer vollen kW-Leistung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht223 g
Kette1002cl
Kettenteilung31,75 mm
Profilduplex (2)
Gewicht223 g
Rollendurchmesser19,05 mm
Zolltarifcode73151900
22,90 exkl. MwSt.
/ Stück
27,25 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen