VA 22 Anfahrventil >variobloc<, BG1, G1/4, Betriebsdruck 2 - 25bar
Anfahrventil variobloc
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:VA 22
Rubix:348670
Hersteller:100741
EAN:4047322168472



Dokumente
Produktdetails : VA 22 Anfahrventil >variobloc<, BG1, G1/4, Betriebsdruck 2 - 25bar
Anfahrventil variobloc , BG 1, G 1/4, Betriebsdruck 2 - 25 barFür den langsamen Druckaufbau in pneumatischen Anlagen, z.B. nach Not-Aus.Bei etwa 60% des eingestellten Betriebsdrucks öffnet das Ventil auf vollen Durchfluss. Durch Drehen der Regulierschraube ist die Füllzeit einstellbar. Wird in Kombination mit mehrteiligen Wartungseinheiten verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 331 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Werkstoff | z 410, nbr, alu, abs |
| Volumenstrom | 1200 l/min |
| Baugröße | 1 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,86 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
