A 54 F Anfahrventil >multifix<, mit einstellbareRDrossel, BG5, G3/4
Anfahrventil multifix
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:A 54 F
Rubix:1423129
Hersteller:100628
EAN:4047322216067

Dokumente
Produktdetails : A 54 F Anfahrventil >multifix<, mit einstellbareRDrossel, BG5, G3/4
Anfahrventil
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1641 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
| Werkstoff | aluminium, nbr |
| Volumenstrom | 12000 l/min |
| Baugröße | 5 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
208,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
248,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
