Referenzen
Format:11492000, 9111492000
Rubix:1947664
Hersteller:4317784206464
EAN:4317784206464


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 20 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 131 mm |
| Schnittlänge | 45 mm |
Produktdetails : 9111492000 NC-Anbohrer DIN1835B HSSCo5 20,00mm 120 Grad TIN
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 120GradZylinderschaft 20,0mm FORMAT
NC-Anbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Sehr stabiles Modell, profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und schmaler Querschneide. Mit einem Seitenfreiwinkel von 12°/30°. Seitenspanwinkel kleiner als normal, Kerndicke erheblich kleiner als normal und Kernanstieg normal. Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835-B. Ø-Toleranz: h6. Anwendung: Spezialbohrer zum positionsgenauen Anbohren. Zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang verwendbar.
NC-Anbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Sehr stabiles Modell, profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und schmaler Querschneide. Mit einem Seitenfreiwinkel von 12°/30°. Seitenspanwinkel kleiner als normal, Kerndicke erheblich kleiner als normal und Kernanstieg normal. Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835-B. Ø-Toleranz: h6. Anwendung: Spezialbohrer zum positionsgenauen Anbohren. Zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 20 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 131 mm |
| Schnittlänge | 45 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage