Referenzen
Format:11462000, 9111462000
Rubix:1947661
Hersteller:4317784206396
EAN:4317784206396


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 20 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 131 mm |
| Schnittlänge | 45 mm |
Produktdetails : 9111462000 NC-Anbohrer DIN1835B HSSCo5 20,00mm 90 Grad Ti
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 90Grad Zylinderschaft 20,0mm FORMAT
NC-Anbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Sehr stabiles Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und schmaler Querschneide. Mit einem Seitenfreiwinkel von 12°/30°. Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835-B. Ø-Toleranz: h6. Anwendung: Spezialbohrer für schnelles und positionsgenaues Anbohren auf NC-Maschinen, Lehrenbohrwerken, u. a. kapitalintensiven Bohrwerken, zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang.
NC-Anbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Sehr stabiles Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und schmaler Querschneide. Mit einem Seitenfreiwinkel von 12°/30°. Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835-B. Ø-Toleranz: h6. Anwendung: Spezialbohrer für schnelles und positionsgenaues Anbohren auf NC-Maschinen, Lehrenbohrwerken, u. a. kapitalintensiven Bohrwerken, zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 20 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 131 mm |
| Schnittlänge | 45 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std