862518 Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 90Grad
ANBOHRER - HSS Co5% - TIN 90° - NORMALE AUSFÜHRUNG
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:862518
Rubix:3267198
EAN:3660338171949


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 89 mm |
| Schnittlänge | 25 mm |
Produktdetails : 862518 Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 90Grad
ISO 10898.
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 90Grad
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 89 mm |
| Schnittlänge | 25 mm |
| Schneidstoff | hss-co |
| Schaft | zylindrisch |
| Spitzenwinkel | 90 ° |
| Toleranz | h6 |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
| Beschichtung | tin |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage