9465200030 Wasserwaage LM Big X 30cm pulverbeschichtet

Alu-Wasserwaage

Siehe technische Informationen

Referenzen

SOLA Messwerkzeuge:01370301
Rubix:1677374
Hersteller:01370301
EAN:9002719018094
9465200030 Alu-Wasserwaage X-Profil BigX 30 Sola

Produktdetails : 9465200030 Wasserwaage LM Big X 30cm pulverbeschichtet


Wasserwaage LM Big X 30cm pulverbeschichtet Sola
Wasserwaage BIG X Ausführung: Leichtmetall-Rechteckprofil, mit stoßdämpfenden Endkappen. Je 1 Horizontal- und Vertikal-Libelle. Leichtmetall-Rechteckprofil, mit stoßdämpfenden Endkappen. Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %). Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch Leuchtbelag. Messgenauigkeit in Normallage: 0,5 mm/m, Messgenauigkeit in Umschlagposition: 0,75 mm/m. Anwendung: Für horizontale und vertikale Messungen in Normal- und Umschlagposition geeignet.

Technische Informationen


Attribute
23,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,92 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std