4932459096 Wasserwaage Torpedo 360° 25 cm lang magnetisch

Block-Torpedo-Wasserwaage

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4932459096
Rubix:3914353
EAN:4002395282494
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge250 mm
Typwasserwaage
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4932459096 Wasserwaage Torpedo 360° 25 cm lang magnetisch


Die SHARPSITE™-Libellentechnologie verbessert die Ablesbarkeit der Libelle. Arretierbare, 360° verstellbare Libelle. Ermöglicht das Bestimmen und Wiederholen beliebiger Winkel auf der Baustelle. Libelle arretieren, um die Genauigkeit in und außerhalb von Tasche/Hülle zu erhalten. Verstärkte Magnete aus Seltenen Erden für maximale Haltekraft. Verstärkte Lot-Libellen. Massive Acryl-Blocklibellen bieten maximale Haltbarkeit. Druckguss-Aluminiumgehäuse widersteht den Bedingungen auf der Baustelle. Präzisionsgefräste Messfläche sorgt für maximale Genauigkeit. Öse für Lanyard zur Verwendung mit den meisten Präventionsprogrammen. Genauigkeit: 0.029° (0.0005 ˝/in, 0.5 mm/m).

Technische Informationen


Attribute
Länge250 mm
Typwasserwaage
Magnetischja
Werkstoffacryl
Zulässiger Fehler0,5 mm/m
64,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,23 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage