1-42-262 Neigungswasserwaage Alu 50cm

Neigungswasserwaage Alu 50cm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Stanley:1-42-262
Rubix:3625340
EAN:3253561422621
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge500 mm
Typwasserwaage
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1-42-262 Neigungswasserwaage Alu 50cm


Die Stanley JM-50 ist mit einem massiven Gehäuse aus Aluminiumlegierung ausgestattet und ermöglicht die präzise und schnelle Messung von Neigungen. Ihre Mehrskalenanzeige und die stoßfeste Libelle machen sie zu einem zuverlässigen Werkzeug für den intensiven professionellen Einsatz.

Eigenschaften:
Diese Neigungswasserwaage verfügt über eine aus dem Vollen gefertigte Altuglas®-Libelle, welche durch stoßdämpfende Neoprenpolster geschützt sowie frostbeständig ist. Die Skala umfasst gleichzeitig Grad, Prozent und einfache Verhältnisse (Brüche), sodass Messwerte ohne Umrechnung direkt abgelesen werden können. Mit einer Feststellschraube lässt sich der gemessene Winkel fixieren, um ihn beim Übertragen oder Kontrollieren beizubehalten. Die V-förmige Auflage sorgt für eine sichere Positionierung auf zylindrischen Profilen wie Rohren oder Geländern. Das Gehäuse ist mit einer abwaschbaren Epoxidbeschichtung versehen, die unempfindlich gegen Baustellenverschmutzungen ist. Geliefert wird das Instrument in einem Holzkasten, der eine sichere Aufbewahrung und einen geschützten Transport gewährleistet.

Spezifikationen:
• Modell: JM-50
• Länge: 500 mm
• Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
• Material der Libelle: Altuglas® (PMMA)
• Schutz der Libelle: Stoßdämpfende Neoprenpolster, frostbeständig
• Skalierung: Grad, Prozent und Brüche (einfache Verhältnisse)
• Feststellsystem: Winkel-Feststellschraube
• Auflage: V-Profil für zylindrische Oberflächen
• Oberfläche: Abwaschbare Epoxidbeschichtung
• Lieferumfang: Holzkasten
• Artikelnummer: 1-42-262

Normen:
• DIN 877: Deutsche Norm zur Festlegung der maßlichen und messtechnischen Anforderungen an Wasserwaagen sowie Messinstrumente zur Ebenheits- und Neigungsmessung für den professionellen Einsatz

Stärken

• Gut ablesbar: Skala mit Grad-, Prozent- und Bruchanzeige für direktes Ablesen ohne Zwischenberechnung
• Stoßfest: Altuglas®-Libelle mit stoßdämpfenden Neoprenpolstern, frostbeständig und für anspruchsvolle Einsatzbedingungen ausgelegt
• Arretierbar: Winkel-Feststellschraube zum Fixieren des Messwerts beim Übertragen von Maßen oder bei wiederholten Kontrollen
• Vielseitig: V-förmige Auflage für zylindrische Oberflächen, ohne zusätzliches Zubehör einsetzbar
• Leicht: Gehäuse aus Aluminiumlegierung verbindet hohe Stabilität mit geringem Gewicht für ermüdungsarmes Arbeiten

Anwendungen

Die Wasserwaage eignet sich für Winkel- und Neigungsmessungen im Bauwesen, Tiefbau, Holzbau, Metallbau sowie in der industriellen Instandhaltung. Sie ist ideal zur Kontrolle der Neigung von Dachkonstruktionen, Rohrleitungen, Zugangsramen oder Maschinenauflagen. Dank der V-förmigen Auflage eignet sie sich besonders für Arbeiten an Rohren, Wellen oder Rundprofilen. In der Fertigung erleichtert die Winkel-Feststellschraube das exakte Übertragen eines Winkels bei Anreiß- oder Anpassungsarbeiten.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)40x523x180 mm
Gewicht der Verpackung1760 g
Länge500 mm
Typwasserwaage
219,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
261,11 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage