Wasserwaage / Laser / Gerahmt / Digital Bosch GLL 12V-100-33 CG, Länge: 162 mm

Linienlaser GLL 12V-100-33 CG+LB10+DK20+12V+L-B

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bosch:GLL 12V-100-33 CG
Rubix:3585698
Hersteller:0601065401
EAN:4053423303292
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge162 mm
Typlaser
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8510200165 Linienlaser GLL 12V-100-33 CG+LB10+DK20+12V+L-B


Linienlaser GLL 12V-100-33 CG
in L-BOXX mit 1x Akku GBA 12V 2,0Ah,Ladegerät, Deckenklemme, Laserzieltafel, Universalhalter
  • Langlebiges Design mit gummiverstärktem Gehäuse und Schutzart IP65 gewährleisten Zuverlässigkeit unter schwierigen Arbeitsbedingungen
  • Freihändige Liniensteuerung der drei 360 Grad-Laserlinien über die Levelling Remote App für präziseres und zeitsparendes Arbeiten
  • Arbeite ohne Unterbrechung und mit der Flexibilität, zwischen 12-V-Li-Ion-Akku und AA-Alkaline-Batterien zu wechseln, wodurch Ausfallzeiten wegen eines leeren Akkus vermieden werden

Technische Informationen


Attribute
Länge162 mm
Typlaser
Laserklasseclass 2
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
674,10 exkl. MwSt.
/ Stück
802,18 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std