3210030700 Sprossen-Anlegeleiter Alu 6 Sprossen
Sprossen-Anlegeleiter Alu 6 Sprossen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:9900040397
Rubix:1851290
EAN:4031405100060
Dokumente
Produktdetails : 3210030700 Sprossen-Anlegeleiter Alu 6 Sprossen
- Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Maximale Belastung: 150 kg
- Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 76169990 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
130,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



