3210030775 Alu-Anlegeleiter Stand.-Traverse 18 Spross
Alu-Anlegeleiter Stand.-Traverse 18 Spross
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:40618
Rubix:2901296
Dokumente
Produktdetails : 3210030775 Alu-Anlegeleiter Stand.-Traverse 18 Spross
- Stufen-Anlegeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- ergo-pad® Griffzone
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Leiterneigung: 70°
- Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
440,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
523,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



