3210040355 Alu-SchiLei 2x9 Stu. R13 Länge 2,77m eingef. ArbHö b. 5,45
Alu-SchiLei 2x9 Stu. R13 Länge 2,77m eingef. ArbHö b. 5,45
Siehe technische InformationenReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:40673
Rubix:3246064
Produktdetails : 3210040355 Alu-SchiLei 2x9 Stu. R13 Länge 2,77m eingef. ArbHö b. 5,45
- Stufen-Schiebeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Einfache Höhenverstellung und sicherere Arretierung von vorne durch seitliche korrosionsbeständige Steckbeschläge
- Extra breite Standfläche von 170 mm Tiefe im Überlappungsbereich der Unter- und Oberleiter
- Oberleiter mit Leiterkopfsicherung (Klettband) zur Befestigung an Dachrinnen o.ä.
- Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
- Oberleiter mit nivello® Leiterschuhen, da zur Einzelnutzung entnehmbar
- Trittauflage clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung
- Stufenabstand: 263 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
915,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.089,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



