Referenzen
Zarges:40756
Rubix:1704269
EAN:4003866407569






Produktdetails : 40756 Federbodenwagen W 161
Federbodenwagen W 161
Nie mehr bücken: leichte Erreichbarkeit der Güter für ergonomisches Arbeiten. Ideal für Wäschereien, Warenlogistik, Büchereien oder Gastronomie.
- Ergonomisches Arbeiten durch vertikal beweglichen Boden, der das Ladegut immer auf gleichbleibender Griffhöhe hält.
- Auswechselbare Hubelemente zur Anpassung der Belastbarkeit, z.B. von 30 bis 195 kg in Abständen von 15 kg.
- Kein Verkanten auch bei einseitiger Beladung.
- Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel und Bodenblech verbunden.
- Erhöhte Stabilität durch Ecksicken.
- Hoher Fahrkomfort durch leichtlaufende und gummibereifte Rollen, spurlos, rollengelagert, mit Fadenschutzscheiben.
- Rollen in Mittenanordnung für bequemes Rangieren auf engstem Raum.
- Vertikal beweglicher Boden, der das Ladegut immer auf gleich bleibender Griffhöhe hält.
- Eloxiert und mit verstärktem Randprofil für lange Lebensdauer.
- Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 125 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereift, spurlos, rollengelagert.
- Fahrwerksänderung in Eckanordnung auf Anfrage.
Alu-Federbodenwagen W 161
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 570 l |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 150 kg |
| Länge | 146 cm |
| Höhe | 92 cm |
| Breite | 75 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.570,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.868,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage