Referenzen
Bauer Südlohn:4511-04-2500-1
Rubix:2429881
Hersteller:3210041335
EAN:4052462060265
Produktdetails : 3210041335 Spänekasten CS 80, lackiert, Gelborange
Kasten Typ CS
Einsatzbereich: speziell zum Sammeln und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen
Material: Stahlblech, öl- und wasserdicht verschweißt
Innenwände: glatt
Grundrahmen: mit Einfahrtaschen und Einfahrbügel für Drehgerät
Lochblecheinsatz und Ablasshahn 1"
3-fach stapelbar: auf 4 innenliegenden Stapelecken
Hinweis: Auch mit Gabelhubwagen transportierbar.
Hinweis: Auch mit Gabelhubwagen transportierbar.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
804,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
957,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen


