3210041315 Spänekasten CS 30, lackiert, Gelborange

Spänekasten

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bauer Südlohn:4511-04-4500-1
Rubix:2429877
Hersteller:3210041315
EAN:4052462060302
brand logo

Produktdetails : 3210041315 Spänekasten CS 30, lackiert, Gelborange


Kasten Typ CS

  • Einsatzbereich: speziell zum Sammeln und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen
  • Material: Stahlblech, öl- und wasserdicht verschweißt
  • Innenwände: glatt
  • Grundrahmen: mit Einfahrtaschen und Einfahrbügel für Drehgerät
  • Lochblecheinsatz und Ablasshahn 1"
  • 3-fach stapelbar: auf 4 innenliegenden Stapelecken

    Hinweis: Auch mit Gabelhubwagen transportierbar.

  • Technische Informationen


    Attribute
    542,93 exkl. MwSt.
    / Stück
    646,09 inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen