3210041325 Späne-Kasten CS 30 B840xT620xH800 mm RAL7005 Tragk. 500kg
Spänekasten
Siehe technische InformationenReferenzen
Bauer Südlohn:4511-04-4500-5
Rubix:2432849
Hersteller:3210041325
EAN:4052462062382
Produktdetails : 3210041325 Späne-Kasten CS 30 B840xT620xH800 mm RAL7005 Tragk. 500kg
Kasten Typ CS
Einsatzbereich: speziell zum Sammeln und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen
Material: Stahlblech, öl- und wasserdicht verschweißt
Innenwände: glatt
Grundrahmen: mit Einfahrtaschen und Einfahrbügel für Drehgerät
Lochblecheinsatz und Ablasshahn 1"
3-fach stapelbar: auf 4 innenliegenden Stapelecken
Hinweis: Auch mit Gabelhubwagen transportierbar.
Hinweis: Auch mit Gabelhubwagen transportierbar.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
554,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
659,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen


