3210041340 Späne-Kasten CS 80 B1240xT840xH975 mm RAL5012 Tragk. 1000kg
Spänekasten
Siehe technische InformationenReferenzen
Bauer Südlohn:4511-04-2500-3
Rubix:2432851
Hersteller:3210041340
EAN:4052462062405
Produktdetails : 3210041340 Späne-Kasten CS 80 B1240xT840xH975 mm RAL5012 Tragk. 1000kg
Kasten Typ CS
Einsatzbereich: speziell zum Sammeln und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen
Material: Stahlblech, öl- und wasserdicht verschweißt
Innenwände: glatt
Grundrahmen: mit Einfahrtaschen und Einfahrbügel für Drehgerät
Lochblecheinsatz und Ablasshahn 1"
3-fach stapelbar: auf 4 innenliegenden Stapelecken
Hinweis: Auch mit Gabelhubwagen transportierbar.
Hinweis: Auch mit Gabelhubwagen transportierbar.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
821,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
977,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen


