Referenzen
Ansell:58-001ESD 11
Rubix:3260424
Hersteller:58001110
EAN:0076490617806



Produktdetails : 58-001-ESD-11 GRÜN Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec
Die AlphaTec® 58-001 ESD Schutzhandschuhe von Ansell sind speziell entwickelt, um zuverlässigen Schutz in Arbeitsumgebungen mit hoher Gefahr durch elektrostatische Aufladung und Explosionen zu gewährleisten. Durch ihre einzigartige Materialzusammensetzung leiten sie elektrostatische Energie zuverlässig ab und bieten gleichzeitig einen hohen Schutz gegen mechanische und chemische Belastungen. Die spezielle Diamantstruktur in umgekehrter Ausführung sorgt zudem für hervorragenden Grip – selbst bei Nässe.
Eigenschaften:
Die AlphaTec® 58-001 ESD Handschuhe sind die ideale Wahl für den Umgang mit Chemikalien in ATEX-Zonen oder Bereichen mit erhöhter Explosionsgefahr. Die Kombination aus Nitril und Karbon ermöglicht eine kontinuierliche Ableitung elektrostatischer Ladungen. Das leistungsstarke Nitrilmaterial sorgt für erhöhte Beständigkeit gegen häufig auftretende mechanische Einwirkungen wie Abrieb, Risse oder Durchstiche – und übertrifft dabei die Lebensdauer herkömmlicher Gummihandschuhe oder Neoprenprodukte.
Dank der diamantförmigen Struktur auf der Handfläche ist ein sicherer Halt sowohl auf trockenen als auch auf nassen Oberflächen gewährleistet. Eine antistatische Innenbeflockung und eine umschlagbare Stulpe unterstützen das Feuchtigkeitsmanagement, erleichtern das An- und Ausziehen und verhindern Flüssigkeitsabläufe am Unterarm.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Stulpenmodell: Crispin
• Silikonfrei: Ja
• Antistatisch: Ja
• Farbe: Grün
• Ansell Earth: Ja. Produziert in einem Werk mit 100 % erneuerbarer Energie, Intertek-zertifiziert für über 99 % Abfallvermeidung sowie akkreditiertem Umweltmanagementsystem. Verpackung recyclebar; Karton enthält mindestens 70 % Recyclingmaterial und ist platzoptimiert für effizienten Versand.
Normen:
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Design, Komfort, Fingerfertigkeit und Unbedenklichkeit von Schutzhandschuhen
• EN 388 (4101X): Nachweis der Beständigkeit gegen Abrieb (4/4), Schnittverletzungen (1/4), Risse (0/4) und Durchstiche (1/4)
• EN 16350: Anforderungen an Schutz vor elektrostatischer Entladung in ATEX-Bereichen
• EN ISO 374-1: Schutz vor gefährlichen Chemikalien (Typ A – AJKLOPT: Methanol, n-Heptan, Natriumhydroxid 40 %, Schwefelsäure 96 %, Ammoniak 25 %, Wasserstoffperoxid 30 %, Formaldehyd 37 %)
• EN ISO 374-5: Schutz vor Mikroorganismen, inklusive Viren
Lebensmittelecht nach EU-Anforderungen
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und bietet ein breites Sortiment an Handschuhen, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Seit 1905 steht die Marke für Innovation und Qualität. Ansell entwickelt Produkte für zahlreiche Branchen, darunter Industrie, Gesundheitswesen und Lebensmittelverarbeitung, und erfüllt dabei höchste Sicherheitsstandards. Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie: ressourcenschonende Produktionsprozesse und umweltfreundliche Materialien sichern eine verantwortungsvolle Herstellung. Dank modernster Technologien verbindet Ansell maximale Schutzwirkung mit Tragekomfort und Fingerfertigkeit.
Eigenschaften:
Die AlphaTec® 58-001 ESD Handschuhe sind die ideale Wahl für den Umgang mit Chemikalien in ATEX-Zonen oder Bereichen mit erhöhter Explosionsgefahr. Die Kombination aus Nitril und Karbon ermöglicht eine kontinuierliche Ableitung elektrostatischer Ladungen. Das leistungsstarke Nitrilmaterial sorgt für erhöhte Beständigkeit gegen häufig auftretende mechanische Einwirkungen wie Abrieb, Risse oder Durchstiche – und übertrifft dabei die Lebensdauer herkömmlicher Gummihandschuhe oder Neoprenprodukte.
Dank der diamantförmigen Struktur auf der Handfläche ist ein sicherer Halt sowohl auf trockenen als auch auf nassen Oberflächen gewährleistet. Eine antistatische Innenbeflockung und eine umschlagbare Stulpe unterstützen das Feuchtigkeitsmanagement, erleichtern das An- und Ausziehen und verhindern Flüssigkeitsabläufe am Unterarm.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Stulpenmodell: Crispin
• Silikonfrei: Ja
• Antistatisch: Ja
• Farbe: Grün
• Ansell Earth: Ja. Produziert in einem Werk mit 100 % erneuerbarer Energie, Intertek-zertifiziert für über 99 % Abfallvermeidung sowie akkreditiertem Umweltmanagementsystem. Verpackung recyclebar; Karton enthält mindestens 70 % Recyclingmaterial und ist platzoptimiert für effizienten Versand.
Normen:
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Design, Komfort, Fingerfertigkeit und Unbedenklichkeit von Schutzhandschuhen
• EN 388 (4101X): Nachweis der Beständigkeit gegen Abrieb (4/4), Schnittverletzungen (1/4), Risse (0/4) und Durchstiche (1/4)
• EN 16350: Anforderungen an Schutz vor elektrostatischer Entladung in ATEX-Bereichen
• EN ISO 374-1: Schutz vor gefährlichen Chemikalien (Typ A – AJKLOPT: Methanol, n-Heptan, Natriumhydroxid 40 %, Schwefelsäure 96 %, Ammoniak 25 %, Wasserstoffperoxid 30 %, Formaldehyd 37 %)
• EN ISO 374-5: Schutz vor Mikroorganismen, inklusive Viren
Lebensmittelecht nach EU-Anforderungen
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und bietet ein breites Sortiment an Handschuhen, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Seit 1905 steht die Marke für Innovation und Qualität. Ansell entwickelt Produkte für zahlreiche Branchen, darunter Industrie, Gesundheitswesen und Lebensmittelverarbeitung, und erfüllt dabei höchste Sicherheitsstandards. Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie: ressourcenschonende Produktionsprozesse und umweltfreundliche Materialien sichern eine verantwortungsvolle Herstellung. Dank modernster Technologien verbindet Ansell maximale Schutzwirkung mit Tragekomfort und Fingerfertigkeit.
Stärken
• Kontinuierliche Ableitung elektrostatischer Ladungen durch Karbon-Nitril-Formulierung
• Hoher Schutz vor mechanischen und chemischen Risiken
• Starker Grip auf trockenen und nassen Oberflächen dank Diamantstruktur
• Flüssigkeitsbarriere durch umschlagbare Stulpe
• Hoher Tragekomfort und Feuchtigkeitsregulierung durch antistatische Innenbeflockung
• Hoher Schutz vor mechanischen und chemischen Risiken
• Starker Grip auf trockenen und nassen Oberflächen dank Diamantstruktur
• Flüssigkeitsbarriere durch umschlagbare Stulpe
• Hoher Tragekomfort und Feuchtigkeitsregulierung durch antistatische Innenbeflockung
Anwendungen
Die AlphaTec® 58-001 ESD Handschuhe eignen sich optimal für Arbeitsumgebungen mit elektrostatischer Gefährdung, insbesondere in ATEX-regulierten Bereichen. Typische Anwendungen sind:
• Montage- und Inspektionsarbeiten
• Öl-, Flüssigkeits- und Filterwechsel
• Beschichtungs-, Abdichtungs- und Lackierarbeiten
• Wareneingangskontrolle und Materialhandling
• Transfer von Feststoffen und Flüssigkeiten zwischen Tanks und Anlagen
• Ofenöffnungen, Ventilentleerungen und Crackingeinheiten in der Petrochemie
• Einsatzbranchen: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Life Sciences, Metallverarbeitung, Energiewirtschaft, Recycling, Chemie sowie die industrielle Fertigung von Anlagen und Maschinen.
• Montage- und Inspektionsarbeiten
• Öl-, Flüssigkeits- und Filterwechsel
• Beschichtungs-, Abdichtungs- und Lackierarbeiten
• Wareneingangskontrolle und Materialhandling
• Transfer von Feststoffen und Flüssigkeiten zwischen Tanks und Anlagen
• Ofenöffnungen, Ventilentleerungen und Crackingeinheiten in der Petrochemie
• Einsatzbranchen: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Life Sciences, Metallverarbeitung, Energiewirtschaft, Recycling, Chemie sowie die industrielle Fertigung von Anlagen und Maschinen.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 11 |
|---|---|
| Länge | 330 mm |
| Chemikalienschutzwert | ajklopt |
| Hauptmaterial | nitril |
| Stärke | 0,38 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,50 € exkl. MwSt.
/ Paar
7,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage