06669-135-18 GR. 82C48 ANTHRAZITT Latzhose Freibourg 87% BW/12% PA/1% Kohlefasern
Latzhose Freibourg dunkel anthrazit
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:06669-135-18-82C48
Rubix:1536423
EAN:5707209485045

Produktdetails : 06669-135-18 GR. 82C48 ANTHRAZITT Latzhose Freibourg 87% BW/12% PA/1% Kohlefasern
Antistatische, flammhemmende Hose mit Säureschutz aus PyroPro®, strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt für eine längere Lebensdauer, verstellbare Schulterträger aus Stoff mit kurzen, kräftigen Elastikeinsätzen, höhenverstellbare Knietaschen, Nähten zeigen nach unten, so dass sich keine Funken festsetzen können
Mascot FREIBOURG Latzhose dunkelanthrazit Gr. 82C48
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1280 g |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Größe | 82/48 |
| Gute Sichtbarkeit | nein |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | baumwolle/polyamid/kohlefasern |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
