8803250 Alligator Wasserpumpenzange verchromt 250mm
Alligator Wasserpumpenzange verchromt 250mm
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:88 03 250
Rubix:1684455
EAN:4003773005742

Dokumente
Produktdetails : 8803250 Alligator Wasserpumpenzange verchromt 250mm
Die Knipex Alligator® Wasserpumpenzange kombiniert eine 9-fach verstellbare Maulöffnung mit einem selbstklemmenden Profil für einen sicheren, kraftvollen Griff an Rohren und Muttern. Dank der schlanken Kopf- und Gelenkform gewährleistet sie hohe Arbeitsstabilität und ermöglicht auch in engen Bereichen einen einfachen Zugang zum Werkstück.
Eigenschaften:
Die Knipex Alligator® Wasserpumpenzange zeichnet sich durch ihren schmal zulaufenden Kopf aus, der das Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen deutlich erleichtert. Die präzise Rastverstellung bietet 9 Einstellpositionen und erreicht damit eine bis zu 30 % höhere Greifkapazität im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpumpenzangen gleicher Länge. Das Auto-Klemm-System sorgt für festen Halt an Sechskantmuttern und Rohren, verhindert ein Abrutschen und verbessert die Kraftübertragung.
Die Greifbacken verfügen über induktiv gehärtete Zähne mit einer Härte von ca. 61 HRC und bieten dadurch eine hohe Verschleißfestigkeit. Das durchgesteckte Gelenk mit doppelter Führung erhöht die seitliche Stabilität und sorgt für eine besonders robuste Konstruktion. Die schmutzunempfindliche Ausführung sowie die verchromte Oberfläche bieten zuverlässigen Korrosionsschutz und machen die Zange ideal für den Außeneinsatz. Rutschfeste PVC-Griffe gewährleisten zudem eine komfortable Handhabung. Ein integrierter Klemmschutz reduziert das Risiko von Quetschverletzungen.
Spezifikationen:
• Einstellpositionen: 9
• Oberflächenfinish: verchromt
• Griffe: rutschfeste PVC-Ummantelung
• Zange 88 03 180
• Abmessungen: 180 x 37 x 12 mm
• Gewicht: 181 g
• Spannweite für Muttern: 36 mm
• Rohrgreifbereich: Ø 42 mm
• Zange 88 03 250
• Abmessungen: 250 x 50 x 13 mm
• Gewicht: 319 g
• Spannweite für Muttern: 46 mm
• Rohrgreifbereich: Ø 50 mm
Normen:
• DIN ISO 8976: legt die maßlichen und funktionalen Anforderungen für Wasserpumpenzangen fest
• REACH-konform: enthält laut Herstellerangaben keine SVHC-Stoffe
Eigenschaften:
Die Knipex Alligator® Wasserpumpenzange zeichnet sich durch ihren schmal zulaufenden Kopf aus, der das Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen deutlich erleichtert. Die präzise Rastverstellung bietet 9 Einstellpositionen und erreicht damit eine bis zu 30 % höhere Greifkapazität im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpumpenzangen gleicher Länge. Das Auto-Klemm-System sorgt für festen Halt an Sechskantmuttern und Rohren, verhindert ein Abrutschen und verbessert die Kraftübertragung.
Die Greifbacken verfügen über induktiv gehärtete Zähne mit einer Härte von ca. 61 HRC und bieten dadurch eine hohe Verschleißfestigkeit. Das durchgesteckte Gelenk mit doppelter Führung erhöht die seitliche Stabilität und sorgt für eine besonders robuste Konstruktion. Die schmutzunempfindliche Ausführung sowie die verchromte Oberfläche bieten zuverlässigen Korrosionsschutz und machen die Zange ideal für den Außeneinsatz. Rutschfeste PVC-Griffe gewährleisten zudem eine komfortable Handhabung. Ein integrierter Klemmschutz reduziert das Risiko von Quetschverletzungen.
Spezifikationen:
• Einstellpositionen: 9
• Oberflächenfinish: verchromt
• Griffe: rutschfeste PVC-Ummantelung
• Zange 88 03 180
• Abmessungen: 180 x 37 x 12 mm
• Gewicht: 181 g
• Spannweite für Muttern: 36 mm
• Rohrgreifbereich: Ø 42 mm
• Zange 88 03 250
• Abmessungen: 250 x 50 x 13 mm
• Gewicht: 319 g
• Spannweite für Muttern: 46 mm
• Rohrgreifbereich: Ø 50 mm
Normen:
• DIN ISO 8976: legt die maßlichen und funktionalen Anforderungen für Wasserpumpenzangen fest
• REACH-konform: enthält laut Herstellerangaben keine SVHC-Stoffe
Stärken
• Kraftsparendes Arbeiten durch selbstklemmenden Mechanismus für stabilen Halt am Werkstück
• Hohe Standzeit dank induktiv gehärteter, verschleißfester Verzahnung
• Verbesserte Zugänglichkeit durch schlanke Kopf- und Gelenkgeometrie
• Erhöhte Sicherheit durch integrierten Quetschschutz
• Schnelle Anpassung an runde und sechskantige Werkstücke durch 9-fache Verstellung
• Hohe Standzeit dank induktiv gehärteter, verschleißfester Verzahnung
• Verbesserte Zugänglichkeit durch schlanke Kopf- und Gelenkgeometrie
• Erhöhte Sicherheit durch integrierten Quetschschutz
• Schnelle Anpassung an runde und sechskantige Werkstücke durch 9-fache Verstellung
Anwendungen
Diese professionelle Wasserpumpenzange eignet sich ideal für Sanitärinstallationen, Heizungsbau, industrielle Instandhaltung sowie die Montage von Anlagen und Geräten. Ob in der Werkstatt oder auf der Baustelle – bei Arbeiten an hydraulischen und mechanischen Systemen überzeugt sie durch sicheren Halt ohne Abrutschen.
Für den Einsatz im Außenbereich bietet die robuste Bauweise in Kombination mit der verchromten Oberfläche zuverlässigen Schutz bei langfristiger Nutzung, etwa an Rohrnetzen, Armaturen oder festsitzenden Verbindungen mit Verschleiß- oder Korrosionsspuren. Ebenso ist sie bestens geeignet zum Anziehen und Lösen von Verschraubungen an Maschinen und Produktionsanlagen.
Für den Einsatz im Außenbereich bietet die robuste Bauweise in Kombination mit der verchromten Oberfläche zuverlässigen Schutz bei langfristiger Nutzung, etwa an Rohrnetzen, Armaturen oder festsitzenden Verbindungen mit Verschleiß- oder Korrosionsspuren. Ebenso ist sie bestens geeignet zum Anziehen und Lösen von Verschraubungen an Maschinen und Produktionsanlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 245x90x13 mm |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Zahl der Positionen | 9 |
| Gewicht | 319 g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
196,32 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
233,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std