VAK 22 S Aktivkohlefilter PC-Behälter, Schutzkorb, BG1, G1/4
Aktivkohlefilter variobloc
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:VAK 22 S
Rubix:1423182
Hersteller:125325
EAN:4047322397599

Dokumente
Produktdetails : VAK 22 S Aktivkohlefilter PC-Behälter, Schutzkorb, BG1, G1/4
Aktivkohlefilter »variobloc« mit PC-Behälter und Schutzkorb, 0,003 mg/m³, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 50 °C. Der Aktivkohlefilter dient zur Absorbierung von Öldampf aus der Druckluft. Die eingehende Druckluft sollte trocken und frei von Verunreinigungen sein (Vorschaltung eines Mikrofilters wird unbedingt empfohlen).
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
|---|---|
| Typ | vak 22 s |
| Werkstoff | zinkdruckguss, polycarbonat |
| Volumenstrom | 800 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Verbindung | g 1/4 |
| Herkunftsland | IT |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,09 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
