IZN10-02P06-X367 Ionisierer

Statische Kontrolle - IZN10-X367, Ionisator, Düsentyp mit rechten Winkeln

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:IZN10-02P06-X367
Rubix:2212765
IZN10-02P06-X367 Ionisierer

Technische Zusammenfassung

Typdüsentyp ionisator
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IZN10-02P06-X367 Ionisierer


Der Düsenionisator IZN10 wurde entwickelt, um die Anforderungen an ein kompakteres Produkt mit besserer Ionenbalance als der IZS31 zu erfüllen. Mit einer Gehäusedicke von 16 mm kann der IZN10 in engen Räumen installiert werden. Die IZN-Serie eignet sich für die hochpräzise Beseitigung statischer Elektrizität auf leichten elektrischen Werkstücken und die punktuelle Beseitigung statischer Elektrizität auf kleinen Werkstücken. Sie ist auch für die Entstaubung von Spritzgussteilen geeignet.

Dieses Produkt wird nicht mehr hergestellt und wird durch die Serie IZN10E (https://www.smc.eu/en-eu/products/~160387~cfg) ersetzt. Aktualisieren Sie die Details hier (https://www.smc.eu/en-eu/new-products/enhanced-products/izn10~133577~enhanced-products).
Mit rechten Winkeln.
Ionengleichgewicht ±30 V (±10 V mit Energiespardüse).
Kompakt: Hochspannungsquelle im Gehäuse integriert.
2 Düsentypen zur Anpassung an verschiedene Anwendungen.
Schlankes Design.
Einfache Wartung: Möglichkeit der Reinigung der Elektrode ohne Verlust des Montagewinkels.
Externe Schaltereingangsfunktion (2 Eingänge).
Schmutzalarm in der Elektrode.

Technische Informationen


Attribute
Typdüsentyp ionisator
Spannung24 V
Werkstoffabs/edelstahl (gehäuse); edelstahl (düse); wolfram (elektrodennadel)
Farbegrau
563,13 exkl. MwSt.
/ Stück
670,12 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen