3510002930 Akku-Umreifungsgerät BXT3-10 für 10-13mm

Akku-Umreifungsgerät

Siehe technische Informationen

Referenzen

Banholzer u. Wenz:9900061042
Rubix:2080901
EAN:4030198172209
3510002930 Akku-Umreifungsgerät BXT3-10 für 10-13mm

Technische Zusammenfassung

Typ3510002930 akku-umreifungsgerät bxt3-10 für 10-13mm

Produktdetails : 3510002930 Akku-Umreifungsgerät BXT3-10 für 10-13mm


Profi-Akku-Umreifungswerkzeug BXT3 für Kunststoffbänder • Gehäuse: die geschützte und abgedichtete Lage der Elektronik macht es nahezu wasserdicht • Betriebsart: manuell, semiautomatisch, vollautomatisch, Softfunktion (halbiert die eingestellte Bandspannung und die Fördergeschwindigkeit) • 3-Farb-Bedienungsdisplay: mit schlagfestem Touchscreen und Akustiksignal zur Vermeidung von Bedienfehlern • Echtanzeige: der vorgegebenen und der effektiven angebrachten Bandspannkraft während der Umreifung in Newton oder Pfund • Spanngeschwindigkeit: variabel • Favorit-Umreifungsfunktion: abspeicherbar • Bandausrichtungskontrolle: vorhanden • Reinigung: mit zwei integrierten Kanälen, um den Bandabrieb einfach per Druckluft abblasen zu können Hinweis: Für eine bestmögliche Handhabung im täglichen Einsatz gewichtsneutral ausbalanciert. Ausführung: Typ BXT3-13: für leichte Umreifungsanwendungen mit 9- bis 13-mm-Umreifungsbändern mit einer Bandspannkraft bis zu 1200 N.

Technische Informationen


Attribute
Typ3510002930 akku-umreifungsgerät bxt3-10 für 10-13mm
3.148,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.746,12 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage