9515242000 Maschinen-Feilkloben mit Schlüssel 200mm

Maschinenschraubstock mit Schlüssel

Siehe technische Informationen
Referenzen
Kukko:109-200
Rubix:1040145
Hersteller:109-200
EAN:4027474529284
9515242000 Maschinen-Feilkloben 200mm m.Schlüssel T
Technische Zusammenfassung
Typ9515242000 maschinen-feilkloben 200mm m.schlüssel t
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9515242000 Maschinen-Feilkloben mit Schlüssel 200mm


Maschinenschraubstock für die Maschine

Eigenschaften: Arme aus hochfestem Werkzeugstahl und Chromlegierung, mit austauschbarer Spindel mit Trapezgewinde, sicherer Schwenkführung und zylindrischer Zugfeder aus rundem Stahl mit Sicherungsstift. Backen mit prismatischer Ausklinkung zum Halten runder Werkstücke, mit großer Backenweite sowie Sechskantmutter und Kurbel.
Maschinen-Feilkloben mit Schlüssel 200mm KUKKO
Maschinenfeilkloben Ausführung: Schenkel aus hochfestem, chromlegiertem Werkzeugstahl, mit auswechselbarer Spindel mit Trapezgewinde, sicherer Gelenkführung und unverlierbarer Rundstahlspreizfeder. Backen mit prismatischem Einschnitt zum Spannen runder Teile, breitem Maul sowie Sechskantmutter und Kurbel. * Ohne prismatischen Einschnitt.

Technische Informationen


Attribute
Typ9515242000 maschinen-feilkloben 200mm m.schlüssel t
Zolltarifcode82055980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
189,90 exkl. MwSt.
/ Stück
225,98 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std