8110201395 Akku-Kombihammer solo GBH 18V-40 C ohne Akku XL-Boxx
Akku-Kombihammer
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GBH 18V-40 C
Rubix:3231062
Hersteller:0611917100
EAN:4059952615394




Produktdetails : 8110201395 Akku-Kombihammer solo GBH 18V-40 C ohne Akku XL-Boxx
Akku-Kombihammer GBH 18V-40 C Professional
Bürstenloser Motor
KickBack Control
Vibration Control
Sanftanlauf und Drehzahlvorwahl (EPC, ASC)
Integriertes Bluetooth® Connectivity Modul
LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Fetttube, Maschinentuch, XL-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Dieser Akku-Kombihammer liefert die gleiche Leistung eines Netzgerätes beim Meißeln und Bohren in Beton.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Fetttube, Maschinentuch, XL-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Gewicht | 7 kg |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 360 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
779,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
927,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
