Bohrschrauber Rubix-DE 8112901125, Gewicht: 7.3 kg
Bohrschrauber Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:8112901125
Rubix:3230890
Produktdetails : 8112901125 Kehrwalzen-Aufsatz M18 FOPH-RBA
QUIK-LOK Kehrwalzen-Aufsatz M18 FOPH-RBA
Beseitigung von Steinen, Laub, Schmutz, Mulch und anderem Unrat auf Grasflächen und harten Oberflächen wie Gehwegen, Einfahrten oder Terrassen
Bietet die Möglichkeit, stehendes Wasser oder Schnee bis zu einer Höhe von 7,5 cm zu schieben
Gegenläufige Rotation der Walze, die das Material nach vorne und vom Anwender wegwirft
Robuste Gummischaufeln
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 7,3 kg |
|---|---|
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
355,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
422,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

