Bohrschrauber Premium Elektrowerkzeug 01752429, 8110200185

Bohrschrauber Premium Elektrowerkzeug

Siehe technische Informationen
Referenzen
Premium Elektrowerkzeug:01752429, 8110200185
Rubix:2450469
01752429, 8110200185, 06019H3003 Akku-Bohrschrauber solo GSR12V-35 FC mit GFA M/W/H ohne Akku
Technische Zusammenfassung
Kabellosja
Spannung12 V

Produktdetails : 8110200185 Akku-Bohrschrauber solo GSR12V-35 FC mit GFA M/W/H ohne Akku


Akku-Bohrschrauber-Set GSR 12V-35 FC Professional

Dieser Akku-Bohrschrauber ist kompakt, leicht und besonders handlich. Daher eignet er sich sehr gut für Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen.
Produkteigenschaften:
• Optimale Handhabung auch an schwer erreichbaren Stellen
• Leistungsstark mit überzeugender Leistung
• Längere Lebensdauer und höhere Effizienz dank des EC Motors, des 2-Gang-Getriebes und eines höheren Drehmoments
• Maximale Flexibilität dank der größten Auswahl an Aufsätzen und Kombinationen
• Einfache und schnelle Fixierung der Aufsätze dank „One-Click“-Schnittstelle
Lieferumfang: Maschine, 4 FlexiClick-Aufsätze (Bohrfutteraufsatz GFA 12-B / Winkelaufsatz GFA 12-W / Exzenteraufsatz GFA 12-E / Bithalteraufsatz GFA 12-X), L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC Professional

Dieser Akku-Bohrschrauber ist kompakt, leicht und besonders handlich. Daher eignet er sich sehr gut für Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen.
Produkteigenschaften:

  • Bürstenloser Motor
  • überlastungsschutz
  • Maximale Flexibilität dank der größten Auswahl an Aufsätzen und Kombinationen
  • Einfache und schnelle Fixierung der Aufsätze dank FlexiClick-Schnittstelle
  • LED-Arbeitslicht
    Lieferumfang: Maschine, 4 FlexiClick-Aufsätze (Bohrfutteraufsatz GFA 12-B, Winkelaufsatz GFA 12-W, Exzenteraufsatz GFA 12-E, Bithalteraufsatz GFA 12-X), L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät

  • Technische Informationen


    Attribute
    Kabellosja
    Spannung12 V
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    263,70 exkl. MwSt.
    / Stück
    313,80 inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage