Bohrschrauber Rubix-DE 8110201280
Bohrschrauber Rubix-DE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Rubix-DE:8110201280
Rubix:3231048
Dokumente
Produktdetails : 8110201280 Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C 2x 4.0 Ah ProCore+GAL18V-40
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C Professional
Bürstenloser Motor
Schaltbare KickBack Control über User Interface
Schaltbare Präzisionskupplung über User Interface
Connectivity Interface zum Ändern der Werkzeugparameter
Robustes 13 mm Metallfutter
LED-Arbeitslicht
Lieferumfang : Maschine, 2 ProCORE Akkus 18 V/4,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40, Connectivity Modul GCY 42, L-BOXX
Dieser leistungsstarke Akku-Bohrschrauber gewährleistet eine perfekte Werkzeugkontrolle.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang : Maschine, 2 ProCORE Akkus 18 V/4,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40, Connectivity Modul GCY 42, L-BOXX
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | ja |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- bosch:06019R2101
- rubix:3853189
- hersteller:06019R2101
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
396,00 € exkl. MwSt./ Stück

