Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RONMU1,6A2, Innendurchmesser: 1.6 mm | Außendurchmesser: 5 mm | Norm: NFE 25514
AFNOR-Scheiben Form L
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONMU1,6A2
Rubix:3392611
Hersteller:255142M016
EAN:4043377358523


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 1,6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Außendurchmesser | 5 mm |
Produktdetails : NFE25-514 M1.6 A2 AFNOR-Scheibe, Form M
AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheiben Form M A2 5X1,6X0,5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 1,6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Außendurchmesser | 5 mm |
| Norm | nfe 25514 |
| Durchmesser, metrisch | m1,6 |
| Größe | m |
| Stärke | 0,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,85 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
3,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
1,6 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
5 mm
Durchmesser, metrisch
m1,6