Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RONLU27A4, Innendurchmesser: 27 mm | Außendurchmesser: 65 mm | Norm: NFE 25514
AFNOR-Scheiben Form L
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONLU27A4
Rubix:3392596
Hersteller:255144L27
EAN:4043377358684


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 27 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Außendurchmesser | 65 mm |
Produktdetails : NFE25-514 L27 A4 AFNOR-Scheibe, Form L
AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheiben Form L A4 65X27X4
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 27 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Norm | nfe 25514 |
| Durchmesser, metrisch | m27 |
| Größe | l |
| Stärke | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,66 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
15,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
27 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
65 mm
Durchmesser, metrisch
m27