Referenzen
Festo:AEVC-16-5-A-P-A
Rubix:428662
Hersteller:188102
EAN:4052568076900

Produktdetails : AEVC-16-5-A-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC
Kurzhubzylinder AEVC-16-5-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=5 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=5 N, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kurzhubzylinder AEVC-16-5-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=5 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=5 N, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 81,21 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 5 mm |
| Typ | aevc kurzhubzylinder |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage