Referenzen
Festo:DSBC-80-400-PPSA-N3
Rubix:1811190
Hersteller:1383376
EAN:4052568232146



Produktdetails : DSBC-80-400-PPSA-N3 Normzylinder
Standard-Profilzylinder nach ISO 15552 mit einer breiten Palette von Befestigungsmöglichkeiten.
Normzylinder
Stärken
- Die selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsänderungen an
- In Übereinstimmung mit ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Nachhaltig durch eine längere Lebensdauer, die wiederum auf eine vereinfachte Reparatur zurückzuführen ist
- Standardprofil mit zwei Nuten für Endlagensensoren
- In Übereinstimmung mit ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Nachhaltig durch eine längere Lebensdauer, die wiederum auf eine vereinfachte Reparatur zurückzuführen ist
- Standardprofil mit zwei Nuten für Endlagensensoren
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 620x95x95 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6462 g |
| Zylinderdurchmesser | 80 mm |
| Zylinderhub | 400 mm |
| Typ | dsbc normzylinder |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
302,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
360,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage