DSNU-16-200-P-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU

DSNU Rundzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:DSNU-16-200-P-A
Rubix:423409
Hersteller:19206
EAN:4052568003159
DSNU-16-200-P-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU
Technische Zusammenfassung
Typdsnu rundzylinder
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSNU-16-200-P-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU


Schwerer Zylinder nach ISO 6432 mit selbsteinstellender Endlagendämpfung und zahlreichem Zubehör.
Normzylinder DSNU-16-200-P-A nach DIN ISO 6432 für Positionserkennung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Hub=200 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Kolbenstangengewinde=M8, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Stärken

- Ausgezeichnete Leistung und lange Lebensdauer
- Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsschwankungen an
- Spindel mit Innen- oder Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)313x25x27 mm
Bruttogewicht182 g
Typdsnu rundzylinder
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub200 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,75 exkl. MwSt.
/ Stück
63,96 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen