DSNU-63-80-PPV-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU
DSNU Rundzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:DSNU-63-80-PPV-A
Rubix:424424
Hersteller:196053
EAN:4052568159016



Technische Zusammenfassung
| Typ | dsnu rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 80 mm |
Produktdetails : DSNU-63-80-PPV-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU
Schwerer Zylinder nach ISO 6432 mit selbsteinstellender Endlagendämpfung und zahlreichem Zubehör.
Rundzylinder DSNU-63-80-PPV-A für Positionserkennung, mit einstellbarer Endlagendämpfung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=80 mm, Kolben-Durchmesser=63 mm, Kolbenstangengewinde=M16x1,5, Basierend auf Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Stärken
- Ausgezeichnete Leistung und lange Lebensdauer
- Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsschwankungen an
- Spindel mit Innen- oder Außengewinde
- Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsschwankungen an
- Spindel mit Innen- oder Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1774 g |
|---|---|
| Typ | dsnu rundzylinder |
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 80 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
140,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
166,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage