DSNU-25-25-PPS-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU
DSNU Rundzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:DSNU-25-25-PPS-A
Rubix:443343
Hersteller:559282
EAN:4052568097301



Technische Zusammenfassung
| Typ | dsnu rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
Produktdetails : DSNU-25-25-PPS-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU
Schwerer Zylinder nach ISO 6432 mit selbsteinstellender Endlagendämpfung und zahlreichem Zubehör.
Normzylinder DSNU-25-25-PPS-A mit selbsteinstellender pneumatischer Endlagendämpfung. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Kolbenstangengewinde=M10x1,25, Dämpfung=PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung, Einbaulage=beliebig
Stärken
- Ausgezeichnete Leistung und lange Lebensdauer
- Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsschwankungen an
- Spindel mit Innen- oder Außengewinde
- Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsschwankungen an
- Spindel mit Innen- oder Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 170x30x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 252,15 g |
| Typ | dsnu rundzylinder |
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen