ADVUL-100-10-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

ADVUL Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:ADVUL-100-10-P-A
Rubix:425563
Hersteller:156921
EAN:4052568121716
ADVUL-100-10-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
Technische Zusammenfassung
Typkompaktzylinder advul
Zylinderdurchmesser100 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADVUL-100-10-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder ADVUL-12-20-P-A für Positionserkennung. Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Kolbenstangenende=Innengewinde
Kompaktzylinder ADVUL-100-10-P-A für Positionserkennung. Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Kolbenstangenende=Innengewinde

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3490 g
Typkompaktzylinder advul
Zylinderdurchmesser100 mm
Zylinderhub10 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
730,11 exkl. MwSt.
/ Stück
868,83 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage