Referenzen
SMC:CQ2B12-5S
Rubix:2175820
Hersteller:CQ2B12-5S
EAN:3618035695350

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 5 mm |
Dokumente
Produktdetails : CQ2B12-5S Kompaktzylinder
Nach einer Überprüfung unserer beliebten CQ2-Kompaktzylinder-Serie haben unsere F&E-Ingenieure die gesamte Zylinderreihe komplett überarbeitet, um Ihnen noch mehr Leistungsvorteile und mehr Zylinderoptionen zu bieten. Der Hauptunterschied zwischen der neuen CQ2-Reihe und dem alten Modell ist das völlig neu gestaltete Gehäuse, das verbesserte Möglichkeiten für die Montage von Autoschaltern sowie eine allgemeine Gewichtsreduzierung des Zylinders von 5 bis 13 %, je nach Modell, bietet. Alle CQ2-Zylinder von Ø 32 bis 200 mm sind jetzt mit Einschubnuten ausgestattet, die Autoschalter auf allen vier Zylinderseiten aufnehmen können, ohne dass Autoschalterhalterungen erforderlich sind. Für kleinere Bohrungsgrößen zwischen Ø 12 und 25 mm wurden in das neue Gehäusedesign ebenfalls Einschubnuten integriert, die die Aufnahme von Autoschaltern ohne Halterung auf zwei Oberflächen ermöglichen. Der integrierte Autoschalterkanal wurde für die Verwendung mit unseren einfach einzustellenden, zweifarbigen Festkörper-Automatikschaltern entwickelt und gewährleistet einen umfassenden Schutz vor möglichen versehentlichen Beschädigungen sowie verbesserte Gesundheits- und Sicherheitsvorteile sowohl bei der Installation als auch bei Wartungsarbeiten.
Einfachwirkende, einstufige, kompakte Zylinder
-Bohrungsgrößen (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
-Standardhubbereich (mm): 5, 10, 20
-Anschlussgewinde: M (12 bis 25 Bohrung); Rc, NPT oder G (32 bis 100 Bohrung)
-Kann kleine Autoschalter auf 4 Flächen montieren.
Magnet: Keine
Befestigung: B (Durchgangsbohrung [Standard])
Bohrungsgröße: Ø12 mm
Anschlussgewinde Typ: Rc
M Gewinde 12 bis 25 Bohrung:
Hub: 5 mm
Wirkung: S (einfachwirkend, Federrückstellung)
Gehäuseoption: Standard (Stangenkopf-Innengewinde)
Automatische Schaltnute: Keine [für 12-25 Bohrung ohne Magnet]
Befestigungsbolzen: Keine
Gelenkkopfhalterung: Keine
Autoschalter: Kein Schalter
Zuleitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m oder ohne Schalter
Anzahl: 2 Stück oder ohne Schalter
Gelenkkopfoptionen: Keine
Aus rostfreiem Stahl: Keine
Fluorkautschuk-Dichtung: Keine
-Bohrungsgrößen (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
-Standardhubbereich (mm): 5, 10, 20
-Anschlussgewinde: M (12 bis 25 Bohrung); Rc, NPT oder G (32 bis 100 Bohrung)
-Kann kleine Autoschalter auf 4 Flächen montieren.
Magnet: Keine
Befestigung: B (Durchgangsbohrung [Standard])
Bohrungsgröße: Ø12 mm
Anschlussgewinde Typ: Rc
M Gewinde 12 bis 25 Bohrung:
Hub: 5 mm
Wirkung: S (einfachwirkend, Federrückstellung)
Gehäuseoption: Standard (Stangenkopf-Innengewinde)
Automatische Schaltnute: Keine [für 12-25 Bohrung ohne Magnet]
Befestigungsbolzen: Keine
Gelenkkopfhalterung: Keine
Autoschalter: Kein Schalter
Zuleitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m oder ohne Schalter
Anzahl: 2 Stück oder ohne Schalter
Gelenkkopfoptionen: Keine
Aus rostfreiem Stahl: Keine
Fluorkautschuk-Dichtung: Keine
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x26x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 40 g |
| Typ | kompakt-zylinder |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 5 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std