Referenzen
SMC:CDQ2A63TF-200DCZ
Rubix:2201569
Hersteller:CDQ2A63TF-200DCZ
EAN:3618035836708

Technische Zusammenfassung
| Typ | doppeltwirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 200 mm |
Produktdetails : CDQ2A63TF-200DCZ Kompaktzylinder
Unsere CQ2-Reihe von Kompaktzylindern wurde von Grund auf neu gestaltet, um Ihnen mehr Vorteile, Leistung und zusätzliche Optionen zu bieten. Der größte Unterschied zur vorherigen Produktreihe ist das komplett überarbeitete Design des Zylinderkörpers. Dadurch werden die Montagemöglichkeiten verbessert und das Gewicht je nach gewähltem Modell um 5 bis 13 % reduziert. Alle CQ2-Zylinder mit Bohrungen zwischen Ø 32 und 200 mm sind nun mit Gleitnuten auf jeder der vier Seiten ausgestattet. Dadurch sind keine Befestigungen mehr erforderlich, um die Sensoren zu montieren. Bei Bohrungen zwischen Ø 12 und 15 mm sind auf zwei Seiten Gleitnuten eingebaut. Die Baureihe wurde für den Betrieb mit einem statischen Dual-View-Detektor konzipiert. Die Einstellung der Montageposition kann somit dank der Anzeige, die den Einsatzbereich signalisiert, fehlerfrei durchgeführt werden. Dadurch werden versehentliche Beschädigungen vermieden und die Sicherheit und Hygiene bei der Installation und Wartung verbessert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2410 g |
|---|---|
| Typ | doppeltwirkend |
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 200 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | CZ |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
159,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
190,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage