ADVC-32-25-I-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

ADVC Kurzhubzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADVC-32-25-I-P-A
Rubix:428765
Hersteller:188208
EAN:4052568005061
ADVC-32-25-I-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

Technische Zusammenfassung

Typkurzhubzylinder advc
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADVC-32-25-I-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC


Kurzhubzylinder ADVC-32-25-I-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kurzhubzylinder ADVC-32-25-I-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)76x40x40 mm
Bruttogewicht242 g
Typkurzhubzylinder advc
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub25 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
111,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,35 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen