ADVU-32-50-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

ADVU Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADVU-32-50-A-P-A
Rubix:425270
Hersteller:156623
EAN:4052568118778
ADVU-32-50-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder advu
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADVU-32-50-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder ADVU-16-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kompaktzylinder ADVU-32-50-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=50 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht523,5 g
Typkompaktzylinder advu
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
184,74 exkl. MwSt.
/ Stück
219,84 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen