ADN-16-15-I-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN
ADN Kompaktzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:ADN-16-15-I-P-A
Rubix:424569
Hersteller:536228
EAN:4052568087340

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder adn |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 15 mm |
Produktdetails : ADN-16-15-I-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN
Kompaktzylinder ADN-12-10-A-P-A für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Kolbenstangengewinde=M5, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder ADN-16-15-I-P-A für Positionserkennung, mit Innengewinde an der Kolbenstange. Hub=15 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Kolbenstangengewinde=M4, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 56x31x31 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 88,87 g |
| Typ | kompaktzylinder adn |
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 15 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen