WN9035 125X40X5 13/9 A2 Adapterblech

Adapterplatten, rund 11 mm + länglich 11 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:9035212540/13-9
Rubix:3393006
Hersteller:90352125 40/13-9
EAN:4043377410269
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser13 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormNICHT STANDARD
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9035 125X40X5 13/9 A2 Adapterblech


Adapterblech
Adapterbleche A2 X40

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser13 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormNICHT STANDARD
Durchmesser, metrischM13
Typadapterplatten rund 13 mm + langloch 9 mm
Stärke5 mm
Länge125 mm
82,45 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
98,11 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Innendurchmesser

Durchmesser, metrisch