DIN434 ÜH 22 ST ZN Scheibe, vierkant, keilförmig 8 %, für U-Träger
Scheiben, DIN 434, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CAROSU22Z
Rubix:525772
Hersteller:000434.00100.0220.000
EAN:4043952071960


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 434 |
Produktdetails : DIN434 ÜH 22 ST ZN Scheibe, vierkant, keilförmig 8 %, für U-Träger
DIN 434 Stahl galvanisch verzinkt Scheiben,vierkant,keilförmig 8 % für U-Träger Abmessung: 22
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5690 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 434 |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Typ | m20 din 434 gal zn scheibe 22mm vierkant keilförmig u-träger verzinkt |
| Stärke | 7 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std