DIN435 ÜH 9 ST Scheibe, vierkant, keilförmig 14 %, für Doppel-T-Träger
Scheiben, DIN 435, vierkant
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CAROSI9
Rubix:168652
Hersteller:000435.00000.0090.000
EAN:4043952072196


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 435 |
Produktdetails : DIN435 ÜH 9 ST Scheibe, vierkant, keilförmig 14 %, für Doppel-T-Träger
DIN 435 Stahl Scheiben,vierkant,keilförmig 14 % für Doppel-T-Träger Abmessung: 9
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1010 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 435 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Typ | m 8 din 435 scheibe 9mm vierkant keilförmig doppel-t-träger |
| Stärke | 4,6 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,67 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
11,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage