Referenzen
Spartex:9297208S
Rubix:3386345
Hersteller:9297208S
EAN:4043377302670


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : GWP M8 A2 S Gewindeplatte, scharfkantig
Gewindeplatte für Profile 28/38, 28/28, 28/15, 28/12, 26/26
Gewindeplatten A2 8X
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Typ | gewindeplatten des typs 28/15 mit scharfen kanten |
| Durchmesser | 8 mm |
| Länge | 27 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,70 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
135,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage