DIN435 ÜH 22 ST Scheibe, vierkant, keilförmig 14 %, für Doppel-T-Träger
Scheiben, DIN 435, vierkant
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CAROSI22
Rubix:157705
Hersteller:000435.00000.0220.000
EAN:4043952072233


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 435 |
Produktdetails : DIN435 ÜH 22 ST Scheibe, vierkant, keilförmig 14 %, für Doppel-T-Träger
DIN 435 Stahl Scheiben,vierkant,keilförmig 14 % für Doppel-T-Träger Abmessung: 22
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6700 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 435 |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Typ | m20 din 435 scheibe 22mm vierkant keilförmig doppel-t-träger |
| Stärke | 9,2 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std