WN9035 82X40X5 11/11 A2 Adapterblech
Adapterplatten, rund 11 mm + länglich 11 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:903528240/11
Rubix:3393008
Hersteller:9035282 40/11
EAN:4043377226761


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN9035 82X40X5 11/11 A2 Adapterblech
Adapterblech
Adapterbleche A2 X40
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M40 |
| Typ | adapterplatten rund 11 mm + langloch 11 mm |
| Stärke | 5 mm |
| Länge | 82 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,36 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
46,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage